仕様【調光器】不可【その他】コーキングレス型
材質アルミダイカスト
長さ(mm)100
幅(mm)Φ53
カバー強化ガラス(透明)
質量(kg)0.8
色ブラック
取付壁面・天井面兼用
定格電圧(V)100
構造防雨型
定格消費電力(W)5
平均演色評価数(Ra)94
首振角度(°)105
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)79.6
光源寿命40000時間
配光角度(°)【ワイド】42
光色電球色
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
電源容量(VA)6
定格光束(Lm)398
LED交換不可