ミニマルエクステリアスポットライト 高演色LED R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 ブラック 注文コード66057051 品番OG254934R2
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は光色・色など12種類から選べます 他の種類を見る

超小型ボディが提供する上質な光
建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。

仕様【調光器】不可【その他】コーキングレス型 材質アルミダイカスト 長さ(mm)100 幅(mm)Φ53 カバー強化ガラス(透明) 寸法(mm)【出】415 質量(kg)1.1 ブラック 定格電圧(V)100 構造防雨型 定格消費電力(W)5 平均演色評価数(Ra)94 首振角度(°)105 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)79.6 光源寿命40000時間 配光角度(°)【ワイド】42 光色電球色 明るさJDR50W相当 回転角度(°)360 電源容量(VA)6 定格光束(Lm)398 LED交換不可
注意
※建築側の電源穴は止水してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする