スタンダードタイプ ドットレス LINE屋外用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 長さ(mm)1398 エネルギー消費効率(Lm/W)119.4 注文コード66057105 品番OG264315
参考基準価格(税別)¥50,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は長さ・消費電力・エネルギー消費効率など5種類から選べます 他の種類を見る

ドットレスのソフトで明るい光
100V仕様のコンパクトサイズ

付属品取付金具 仕様【調光器】不可【その他】非調光 材質アルミ(アルマイト) 長さ(mm)1398 幅(mm)28 カバーポリカーボネート(乳白) 質量(kg)0.7 取付壁面・天井・床面兼用 高さ(mm)39 定格電圧(V)100 構造防雨・防湿型 定格消費電力(W)18 平均演色評価数(Ra)83 光源LED 別売付属品電源ケーブル、延長ケーブル 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)119.4 光源寿命40000時間 光色温白色 グリーン購入法適合 電源容量(VA)21 定格光束(Lm)2150 連結20mまで(電源ケーブル、延長ケーブル含) LED交換不可
注意
※電源ケーブルには器具の取り付けに必ず必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする