スタンダードタイプ ドットレス LINE屋外用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 長さ(mm)574 消費電力(W)7.4 エネルギー消費効率(Lm/W)116.2 注文コード66057139 品番OG264318
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は長さ・消費電力・エネルギー消費効率など5種類から選べます 他の種類を見る

ドットレスのソフトで明るい光
100V仕様のコンパクトサイズ

付属品取付金具 仕様【調光器】不可【その他】非調光 材質アルミ(アルマイト) 長さ(mm)574 幅(mm)28 カバーポリカーボネート(乳白) 質量(kg)0.3 取付壁面・天井・床面兼用 高さ(mm)39 消費電力(W)7.4 定格電圧(V)100 構造防雨・防湿型 平均演色評価数(Ra)83 光源LED 別売付属品電源ケーブル、延長ケーブル 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)116.2 光源寿命40000時間 光色温白色 グリーン購入法適合 電源容量(VA)9 定格光束(Lm)860 連結20mまで(電源ケーブル、延長ケーブル含) LED交換不可
注意
※電源ケーブルには器具の取り付けに必ず必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする