付属品取付金具
仕様【調光器】不可【その他】非調光
材質アルミ(アルマイト)
長さ(mm)300
幅(mm)28
カバーポリカーボネート(乳白)
質量(kg)0.2
取付壁面・天井・床面兼用
高さ(mm)39
消費電力(W)3.9
定格電圧(V)100
構造防雨・防湿型
平均演色評価数(Ra)83
光源LED
別売付属品電源ケーブル、延長ケーブル
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)110.2
光源寿命40000時間
光色温白色
グリーン購入法適合
電源容量(VA)5
定格光束(Lm)430
連結20mまで(電源ケーブル、延長ケーブル含)
LED交換不可