幅(mm)□200
カバー樹脂シート(和紙入)
質量(kg)0.5
高さ(mm)193
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)8.4
平均演色評価数(Ra)94
別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
色温度(K)2700〜6500
ランプ寿命40000時間
ランプの種類LED電球一般形8.4W(E26) No.295AB
エネルギー消費効率(Lm/W)79.1
光色電球色〜昼光色
明るさ白熱灯100W相当
調光方式【連続調光】100-5%・調色
電源容量(VA)14
定格光束(Lm)665
枠白木
LED交換可能