OL014058LR1 和 高演色LED シーリングライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66057261

OL014058LR1 和 高演色LED シーリングライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66057261
OL014058LR1 和 高演色LED シーリングライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66057261

和 高演色LED シーリングライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台定格消費電力(W)7.2光色電球色注文コード66057261品番OL014058LR1
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様【調光器】不可【その他】非調光幅(mm)□240質量(kg)0.6高さ(mm)196定格電圧(V)100定格消費電力(W)7.2平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球一般形7.2W(E26) No.295ALエネルギー消費効率(Lm/W)74.5光色電球色明るさ白熱灯60W相当電源容量(VA)12定格光束(Lm)537白木/ポリエステル強化和紙LED交換可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする