IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電源(制御機器)
IDEC(和泉電気)の 遮断
IDEC(和泉電気)の サーキットプロテクタ
NH1L形サーキットプロテクタ 電流引外し
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電流(A)
15
極数
1
動作特性
中速形(AA特性)
注文コード
66057303
品番
NH1L-1100-15AA1D
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・動作特性
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
種別
イナーシャルディレー無
取付方式
スナップイン取付け
極数
1
定格電圧(V)
AC250/DC65
端子形状
(主端子)タブ250形端子
定格電流(A)
15
動作特性
中速形(AA特性)
定格遮断容量(kA)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
付属装置
無
内部回路
シリーズトリップ(電流引外し)
表示灯
ネオン(AC125V)
保護方式
流体電磁引外し方式
操作方式
ロッカー式(表示灯付)