仕様【調光器】不可【その他】虫が入りにくい材質白木/ポリエステル強化和紙幅(mm)□489質量(kg)2.2取付【本体】クイックA、【グローブ】グローブ回転A高さ(mm)111区分【省エネ法】I備考LED交換不可スイッチ【壁スイッチ】全灯→メモリー点灯→常夜灯【その他】横出しスイッチ付定格電圧(V)100定格消費電力(W)44平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】連続調光100-1%(RC701W)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)107.7光源寿命40000時間光色昼白色電源容量(VA)45定格光束(Lm)4790適用畳数~12畳傾斜天井取付角度(°)45LED交換不可