IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電源(制御機器)
IDEC(和泉電気)の 遮断
IDEC(和泉電気)の サーキットプロテクタ
NH1L形サーキットプロテクタ 電圧引外し
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66057687
品番
NH1L-1500-DC24V5C
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥4,387
販売価格(税別)
¥
3,988
バスケットに入れる
種別
イナーシャルディレー無
取付方式
スナップオン取付け
極数
1
定格電圧(V)
AC250/DC65
端子形状
(主端子)タブ250形端子
定格電流(A)
30
定格遮断容量(kA)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
付属装置
無
内部回路
リレートリップ(電圧引外し)
表示灯
LED(AC/DC24V)
保護方式
流体電磁引外し方式
操作方式
ロッカー式