間接照明 スタンダードタイプ ノーマルパワー 高演色LDE R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66057699 品番 OL291234R1
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

空間演出におすすめの調光型
屋内用

付属品取付金具 長さ(mm)1500 幅(mm)44 カバーポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.6 取付壁面・天井面・床面兼用 高さ(mm)40 タイプノーマルパワー 消費電力(W)21.3 定格電圧(V)100 本体アルミ(アルマイト) 別売付属品調光器(LC214、LC216・LC216N、LC217・LC217N、LC218・LC218N、LC225・LC226、LC703) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)2350 光源寿命40000時間 調光方式連続調光100-1%・逆位相制御 グリーン購入法適合 電源容量(VA)27 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)2350 LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする