付属品取付金具
長さ(mm)300
幅(mm)44
カバーポリカーボネート(乳白)
質量(kg)0.4
取付壁面・天井面・床面兼用
高さ(mm)40
タイプノーマルパワー
消費電力(W)5.3
定格電圧(V)100
本体アルミ(アルマイト)
別売付属品調光器(LC214、LC216・LC216N、LC217・LC217N、LC218・LC218N、LC225・LC226、LC703)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)101.8
光源寿命40000時間
端子送り端子なし
調光方式連続調光100-1%・逆位相制御
電源容量(VA)6
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)540
LED交換不可