間接照明 スタンダードタイプ ノーマルパワー 高演色LDE R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66057891 品番 OL291371R1
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

空間演出におすすめの調光型
屋内用

付属品取付金具 長さ(mm)300 幅(mm)44 カバーポリカーボネート(乳白) 質量(kg)0.4 取付壁面・天井面・床面兼用 高さ(mm)40 タイプノーマルパワー 消費電力(W)5.3 定格電圧(V)100 本体アルミ(アルマイト) 別売付属品調光器(LC214、LC216・LC216N、LC217・LC217N、LC218・LC218N、LC225・LC226、LC703) 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)91.5 光源寿命40000時間 端子送り端子なし 調光方式連続調光100-1%・逆位相制御 電源容量(VA)6 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)485 LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする