SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 長さ(mm)1500 定格消費電力(W)17.5 注文コード66058417 品番OL291704R3F
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は光色・長さ・定格消費電力など40種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミ/樹脂(乳白) 長さ(mm)1500 幅(mm)25 質量(kg)1.3 オフホワイト 取付壁面・天井面傾斜面取付兼用 高さ(mm)43 種類SOLID LINE Mini 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)17.5 平均演色評価数(Ra)94 別売付属品調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)、送り配線用コネクタ 色温度(K)2700 ランプの種類LEDユニットUN6403RF エネルギー消費効率(Lm/W)127.4 光源寿命40000時間 光色電球色 明るさHf32W定格出力×1灯相当 調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御 グリーン購入法適合 電源容量(VA)19 定格光束(Lm)2230 傾斜天井取付角度(°)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする