材質アルミ/樹脂(乳白)
長さ(mm)1500
幅(mm)25
質量(kg)1.3
色ブラック
取付壁面・天井面傾斜面取付兼用
高さ(mm)43
種類SOLID LINE Mini
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)17.5
平均演色評価数(Ra)94
別売付属品調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)、送り配線用コネクタ
色温度(K)2700
ランプの種類LEDユニットUN6403RF
エネルギー消費効率(Lm/W)127.4
光源寿命40000時間
光色電球色
明るさHf32W定格出力×1灯相当
調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御
グリーン購入法適合
電源容量(VA)19
定格光束(Lm)2230
傾斜天井取付角度(°)90