材質アルミ/樹脂(乳白)
長さ(mm)900
幅(mm)25
質量(kg)0.9
色オフホワイト
取付壁面・天井面傾斜面取付兼用
高さ(mm)43
種類SOLID LINE Mini
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)10.5
平均演色評価数(Ra)94
別売付属品調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)、送り配線用コネクタ
色温度(K)3500
ランプの種類LEDユニットUN6203RD
エネルギー消費効率(Lm/W)139
光源寿命40000時間
光色温白色
明るさFLR20W×2灯相当
調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御
グリーン購入法適合
電源容量(VA)11
定格光束(Lm)1460
傾斜天井取付角度(°)90