OL291710R3C SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 壁面・天井面傾斜面取付兼用 4000K 白色 明るさFLR20W×1灯相当 幅25mm長さ600mm  OL291710R3C 66058688

OL291710R3C SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66058688 OL291710R3C SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66058688

SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色白色 長さ(mm)600 定格消費電力(W)7 注文コード66058688 品番OL291710R3C
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は光色・長さ・定格消費電力など40種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミ/樹脂(乳白) 長さ(mm)600 幅(mm)25 質量(kg)0.7 オフホワイト 取付壁面・天井面傾斜面取付兼用 高さ(mm)43 備考送り配線不可 種類SOLID LINE Mini 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)7 平均演色評価数(Ra)94 別売付属品調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632) 色温度(K)4000 ランプの種類LEDユニットUN6303RC エネルギー消費効率(Lm/W)140 光源寿命40000時間 光色白色 明るさFLR20W×1灯相当 調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御 グリーン購入法適合 電源容量(VA)8 定格光束(Lm)980 傾斜天井取付角度(°)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする