SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 長さ(mm)1500 ブラック 注文コード66058785 品番OL291705R3M
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は長さ・色など8種類から選べます 他の種類を見る
別売付属品
【調光器】LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632、送り配線用コネクタ
【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
材質アルミ/樹脂(乳白) 長さ(mm)1500 幅(mm)25 質量(kg)1.3 ブラック 取付壁面・天井面傾斜面取付兼用 高さ(mm)43 種類SOLID LINE Mini 定格電圧(V)100/200/242 定格消費電力(W)17.5 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類LEDユニットUN6403RM エネルギー消費効率(Lm/W)142.8 光源寿命40000時間 光色電球色〜昼光色 明るさHf32W定格出力×1灯相当 調光方式【連続調光】100-1%・調色 グリーン購入法適合 電源容量(VA)19/19/19 定格光束(Lm)2500 傾斜天井取付角度(°)90
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする