ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 施設・屋外照明
ODELIC(オーデリック)の 一体型LEDベースライト
SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
長さ(mm)
1200
色
オフホワイト
注文コード
66058801
品番
OL291706R3M
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
別売付属品
【調光器】LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632、送り配線用コネクタ
【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
材質
アルミ/樹脂(乳白)
長さ(mm)
1200
幅(mm)
25
質量(kg)
1.1
色
オフホワイト
取付
壁面・天井面傾斜面取付兼用
高さ(mm)
43
種類
SOLID LINE Mini
定格電圧(V)
100/200/242
定格消費電力(W)
14
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
2700〜6500
ランプの種類
LEDユニットUN6103RM
エネルギー消費効率(Lm/W)
142.8
光源寿命
40000時間
光色
電球色〜昼光色
明るさ
FLR40W×1灯相当
調光方式
【連続調光】100-1%・調色
グリーン購入法
適合
電源容量(VA)
15/15/16
定格光束(Lm)
2000
傾斜天井取付角度(°)
90
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください