IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電源(制御機器)
IDEC(和泉電気)の 遮断
IDEC(和泉電気)の サーキットプロテクタ
NH1V形サーキットプロテクタ 電流引外し
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66058922
品番
NH1V-1121F-1AD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
種別
イナーシャルディレー付
極数
1
端子形状
(主端子)タブ250形端子、(警報接点)タブ110形端子
定格電流(A)
1
動作特性
中速形(AD特性)
取付方式
ねじ取付け、DINレール取付け
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格遮断容量(kA)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
付属装置
警報接点付
内部回路
シリーズトリップ(電流引外し)
保護方式
流体電磁引外し方式
操作方式
レバー式