IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電源(制御機器)
IDEC(和泉電気)の 遮断
IDEC(和泉電気)の サーキットプロテクタ
NH1Y形サーキットプロテクタ 電流引外し
(1件のレビュー)
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電流(A)
15
極数
1
動作特性
低速形(MA特性)
注文コード
66059096
品番
NH1Y-1100-15MACR
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・動作特性
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
保護方式
流体電磁引外し方式
操作方式
ロッカー式
内部回路
シリーズトリップ(電流引外し)
種別
イナーシャルディレー無
付属装置
無
定格電流(A)
15
極数
1
定格遮断容量(kA)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
定格電圧(V)
AC250/DC65
動作特性
低速形(MA特性)
取付方式
スナップイン取付け
端子形状
(主端子)タブ250形端子