ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 施設・屋外照明
ODELIC(オーデリック)の 一体型LEDベースライト
LINE屋内用 スリムタイプ ドットレス 高演色LED R15クラス2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66059117
品番
OL291722R
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
電源内蔵型で驚きの細さ
ドットレス発光のスリムタイプ
間接照明から直見せライン照明まで、スリムさとドットレスな特長を活かした幅広い用途に対応
付属品
取付金具
その他
※調光器不可
材質
アルミ(アルマイト)
長さ(mm)
1500
幅(mm)
25
カバー
ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
0.7
取付
壁面・天井・床面兼用
高さ(mm)
25
備考
非調光
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
15.9
平均演色評価数(Ra)
94
別売付属品
電源ケーブル、延長ケーブル
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
71
光源寿命
40000時間
光色
電球色
電源容量(VA)
24
定格光束(Lm)
1130
LED交換
不可
注意
※電源ケーブルには器具の取り付けに必ず必要です。