LINE屋内用 スリムタイプ ドットレス 高演色LED R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66059257 品番 OL291736R
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

電源内蔵型で驚きの細さ
ドットレス発光のスリムタイプ
間接照明から直見せライン照明まで、スリムさとドットレスな特長を活かした幅広い用途に対応

付属品取付金具 その他※調光器不可 材質アルミ(アルマイト) 長さ(mm)300 幅(mm)25 カバーポリカーボネート(乳白) 質量(kg)0.2 取付壁面・天井・床面兼用 高さ(mm)25 備考非調光 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)3.2 平均演色評価数(Ra)94 別売付属品電源ケーブル、延長ケーブル 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)75 光源寿命40000時間 光色昼白色 電源容量(VA)6 定格光束(Lm)240 LED交換不可
注意
※電源ケーブルには器具の取り付けに必ず必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする