和 高演色LED ペンダントライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66059300 品番OP035145BR1
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

民芸塗りの風合いと金網模様を組み合わせた意匠
どこか懐かしさを感じさせるあかりです

別売付属品
【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
その他※調光器不可 幅(mm)□200 カバー樹脂シート(和紙入・金網模様入) 質量(kg)0.7 取付【ブローブ】引掛シーリング 高さ(mm)252 定格電圧(V)100 全高(mm)560-1060 定格消費電力(W)8.4 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類LED電球一般形 8.4W(E26) No.295AB エネルギー消費効率(Lm/W)82 光源寿命40000時間 光色電球色〜昼光色 明るさ白熱灯器具100W相当 調光方式【連続調光】100-5%・調光 電源容量(VA)14 定格光束(Lm)689 杉(民芸塗) LED交換可能
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする