高演色LED ペンダントライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色〜昼光色 質量(kg)1.2 注文コード66059345 品番OP273017BR
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は光色・質量など29種類から選べます 他の種類を見る
別売付属品
【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
その他※調光器不可 材質アルミ(サテンゴールド色)/ガラス(乳白ケシ) 幅(mm)Φ150 質量(kg)1.2 取付埋込専用 高さ(mm)343 備考マット施工取付可能 タイプ埋込 取付方式【グローブ】ねじ込式 定格電圧(V)100 全高(mm)847-1847 定格消費電力(W)5.2 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700〜6500 埋め込み深さ(mm)82 ランプ寿命40000時間 ランプの種類LED電球ミニクリプトン形5.2(E17)No.292FB エネルギー消費効率(Lm/W)53.8 光色電球色〜昼光色 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式【連続調光】100-5%・調色 電源容量(VA)8 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)280 LED交換可能 取付必要高(mm)95 取付可能天井厚(mm)3~25
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする