曜日別特売
OP273016NCR 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66059415

高演色LED ペンダントライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台光色昼白色質量(kg)1.1注文コード66059415品番OP273016NCR
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様コード収納フレンジ付材質アルミ(サテンゴールド色/ガラス(乳白ケシ)幅(mm)Φ150質量(kg)1.1取付レール専用高さ(mm)343タイププラグタイプ取付方式【グローブ】ねじ込式定格電圧(V)100全高(mm)881-1481定格消費電力(W)6.5平均演色評価数(Ra)94別売付属品【調光器】LC214・LC216・LC216N・LC217・LC217N・LC218・LC218N・LC225・LC226・LC703・LC632色温度(K)5000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)No.292ENエネルギー消費効率(Lm/W)82.6光色昼白色明るさ白熱灯器具60W相当調光方式【連続調光】100-5%・逆位相制御調色電源容量(VA)10定格光束(Lm)537LED交換可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする