ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ペンダントライト
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66059546
品番
OP273021BR
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ミニマルなフォルムが美しいペンダントライトシリーズ。
別売付属品
【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
仕様
コード収納フレンジ付
その他
※調光器不可
材質
鋼(マットホワイト色)
幅(mm)
Φ450
質量(kg)
1.4
色
マットホワイト
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
218
定格電圧(V)
100
全高(mm)
727-1527
定格消費電力(W)
8
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
2700〜6500
ランプ寿命
40000時間
ランプの種類
LED電球フラット形8W(GX53-1)No.293GB
エネルギー消費効率(Lm/W)
85.5
光色
電球色〜昼光色
明るさ
白熱灯器具100W相当
調光方式
【連続調光】100-5%・調色
電源容量(VA)
16
定格光束(Lm)
684
傾斜天井取付角度(°)
50(パーツ付)
LED交換
可能
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください