高演色LED ペンダントライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色〜昼光色 質量(kg)0.6 注文コード66059589 品番OP273026BR
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は光色・質量など29種類から選べます 他の種類を見る
別売付属品
【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
仕様コード収納フレンジ付 その他※調光器不可 材質アルミ(ライトグレー色) 幅(mm)Φ140 質量(kg)0.6 ライトグレー 取付直付専用 高さ(mm)214 タイプフレンジタイプ 定格電圧(V)100 全高(mm)747-1247 定格消費電力(W)6.3 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700〜6500 ランプ寿命40000時間 ランプの種類LED電球フラット形6.3W(GX53-1)No.293HB エネルギー消費効率(Lm/W)75.2 光色電球色〜昼光色 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式【連続調光】100-5%・調色 電源容量(VA)10 定格光束(Lm)474 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換可能
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする