ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ペンダントライト
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
電球色〜昼光色
質量(kg)
0.6
注文コード
66059598
品番
OP273028BR
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・質量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
別売付属品
【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
仕様
コード収納フレンジ付
その他
※調光器不可
材質
アルミ(黒色)
幅(mm)
Φ140
質量(kg)
0.6
色
ブラック
取付
直付専用
高さ(mm)
214
タイプ
フレンジタイプ
定格電圧(V)
100
全高(mm)
747-1247
定格消費電力(W)
6.3
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
2700〜6500
ランプ寿命
40000時間
ランプの種類
LED電球フラット形6.3W(GX53-1)No.293HB
エネルギー消費効率(Lm/W)
75.2
光色
電球色〜昼光色
明るさ
白熱灯器具60W相当
調光方式
【連続調光】100-5%・調色
電源容量(VA)
10
定格光束(Lm)
474
傾斜天井取付角度(°)
55
LED交換
可能
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください