高演色LED ペンダントライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66059695 品番 OP273022LR
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ミニマルなフォルムが美しいペンダントライトシリーズ。

仕様コード収納フレンジ付 その他※調光器不可 材質鋼(ライトグレー色) 幅(mm)Φ450 質量(kg)1.4 ライトグレー 取付引掛シーリング 高さ(mm)218 備考非調光 定格電圧(V)100 全高(mm)727-1527 定格消費電力(W)6 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 ランプの種類LED電球フラット形6.0W(GX53-1)No.293B エネルギー消費効率(Lm/W)122.1 光色電球色 明るさ白熱灯器具100W相当 電源容量(VA)11 定格光束(Lm)733 傾斜天井取付角度(°)50(パーツ付) LED交換可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする