IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電源(制御機器)
IDEC(和泉電気)の 遮断
IDEC(和泉電気)の サーキットプロテクタ
NH1Y形サーキットプロテクタ 電圧引外し
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66059762
品番
NH1Y-2500-DC24VCR
参考基準価格(税別)
¥7,440
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
保護方式
流体電磁引外し方式
操作方式
ロッカー式
内部回路
リレートリップ(電圧引外し)
種別
イナーシャルディレー無
付属装置
無
定格電流(A)
30
極数
2
コイル電圧(V)
DC24
定格遮断容量(kA)
(AC220V/AC250V/DC65V)1
定格電圧(V)
AC250/DC65
取付方式
スナップオン取付け
端子形状
(主端子)タブ250形端子