曜日別特売
OP273053NR 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66060009

OP273053NR 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66060009
OP273053NR 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66060009

高演色LED ペンダントライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台光色昼白色質量(kg)2.9注文コード66060009品番OP273053NR
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可材質鋼(マットホワイト色)幅(mm)Φ600質量(kg)2.9マットホワイト取付引掛シーリング高さ(mm)289備考非調光定格電圧(V)100全高(mm)798-1598定格消費電力(W)10.2平均演色評価数(Ra)94色温度(K)5000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形10.2W(GX53-1a)No.293Pエネルギー消費効率(Lm/W)122.5光色昼白色明るさFHT24W相当電源容量(VA)17定格光束(Lm)1250傾斜天井取付角度(°)50(パーツ付)LED交換可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする