高演色LED ペンダントライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66060097 品番 OP252665CR
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

葉に滴る雫の艶めき。レンズ効果の奥深い透明感が美しいあかりです。

別売付属品
【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
仕様コード収納フレンジ付 その他※調光器不可 材質アクリル(透明・乳白) 幅(mm)Φ119 質量(kg)0.8 取付直付専用 高さ(mm)121 タイプフレンジタイプ 定格電圧(V)100 全高(mm)731-1231 定格消費電力(W)6 平均演色評価数(Ra)94 機能サーカディアン自動調光・調色機能付 色温度(K)2700〜20000 ランプ寿命40000時間 ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GC エネルギー消費効率(Lm/W)76.8 光色電球色〜アズール色 明るさ白熱灯器具60W 電源容量(VA)10 定格光束(Lm)461 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換可能
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする