ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ペンダントライト
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66060176
品番
OP273002CR
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感。シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。
別売付属品
【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
仕様
コード収納フレンジ付
その他
※調光器不可
材質
樹脂(クロームメッキ)/アクリル(透明)
幅(mm)
Φ155
質量(kg)
0.7
取付
レール専用
高さ(mm)
127
タイプ
プラグタイプ
定格電圧(V)
100
全高(mm)
665-1265
定格消費電力(W)
6
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
2700〜20000
ランプ寿命
40000時間
ランプの種類
LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GC
エネルギー消費効率(Lm/W)
81
光色
電球色〜アズール色
明るさ
白熱灯器具60W
電源容量(VA)
10
定格光束(Lm)
486
LED交換
可能
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください