高演色LED ペンダントライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66060316 品番 OP252956CR
参考基準価格(税別)¥31,300 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

重厚さと温もり感。鋳物の素材感が引き立つシンプルな意匠が和モダンなインテリアに映えるあかりです。

別売付属品
【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
仕様コード収納フレンジ付 その他※調光器不可 材質アルミ鋳物(鉄黒色) 幅(mm)Φ100 質量(kg)1 取付レール専用 高さ(mm)106 タイププラグタイプ 定格電圧(V)100 全高(mm)644-1244 定格消費電力(W)6 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700〜20000 ランプ寿命40000時間 ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GC エネルギー消費効率(Lm/W)78.8 光色電球色〜アズール色 明るさ白熱灯器具60W相当 電源容量(VA)10 定格光束(Lm)473 LED交換可能
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする