ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ペンダントライト
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66060325
品番
OP252958CR
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
重厚さと温もり感。鋳物の素材感が引き立つシンプルな意匠が和モダンなインテリアに映えるあかりです。
別売付属品
【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
仕様
コード収納フレンジ付
その他
※調光器不可
材質
アルミ鋳物(銀色)
幅(mm)
Φ100
質量(kg)
1
取付
レール専用
高さ(mm)
106
タイプ
プラグタイプ
定格電圧(V)
100
全高(mm)
644-1244
定格消費電力(W)
6
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
2700〜20000
ランプ寿命
40000時間
ランプの種類
LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GC
エネルギー消費効率(Lm/W)
78.8
光色
電球色〜アズール色
明るさ
白熱灯器具60W相当
電源容量(VA)
10
定格光束(Lm)
473
LED交換
可能
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください