高演色LED ペンダントライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66060350 品番 OP252990BR1
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント

別売付属品
【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
仕様コード収納フレンジ付 その他※調光器不可 種別ペンダントライト 材質【本体】鋼(白色)、【セード】ガラス(乳白) 幅(mm)Φ238 質量(kg)1.6 取付引掛シーリング 高さ(mm)302 タイプフレンジタイプ 定格電圧(V)100 全高(mm)611-1411 定格消費電力(W)8.4 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類LED電球一般形 8.4W(E26) No.295AB エネルギー消費効率(Lm/W)91.1 光源寿命40000時間 光色電球色〜昼光色 明るさ白熱灯器具100W相当 調光方式連続調光100-5%・調色 電源容量(VA)14 定格光束(Lm)766
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする