高演色LED ペンダントライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66060359 品番 OP252990LCR1
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント

仕様コード収納フレンジ付 種別ペンダントライト 材質【本体】鋼(白色)、【セード】ガラス(乳白) 幅(mm)Φ238 質量(kg)1.6 高さ(mm)302 タイプフレンジタイプ 全高(mm)611-1411 定格消費電力(W)5.6 平均演色評価数(Ra)94 別売付属品調光器(LC 214、LC 216・LC 216N、LC 217・LC 217N、LC 218・LC 218N、LC 225・LC 226 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球一般形 5.6W(E26) No.295EL エネルギー消費効率(Lm/W)90.5 光源寿命40000時間 光色電球色 調光方式連続調光100-5%・逆位相制御 定格光束(Lm)507

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする