種別ペンダントライト
材質【本体】鋼(白色)、【セード】ガラス(乳白)
幅(mm)Φ238
質量(kg)1.7
取付直付専用
高さ(mm)302
タイプ滑車タイプ
定格電圧(V)100
全高(mm)722-1115
定格消費電力(W)5.6
平均演色評価数(Ra)94
機能高さ調整機能付
別売付属品調光器(LC 214、LC 216・LC 216N、LC 217・LC 217N、LC 218・LC 218N、LC 225・LC 226、LC 703)
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球一般形 5.6W(E26) No.295EL
エネルギー消費効率(Lm/W)90.5
光源寿命40000時間
光色電球色
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式連続調光100-5%・逆位相制御
電源容量(VA)7
定格光束(Lm)507
LED交換可能