ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ペンダントライト
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66060420
品番
OP252638BR
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
自然の石の不揃いな美しさをモチーフに。どこから見ても違う表情を見せるかたちは、さまざまな組み合わせの妙を生み出します。
別売付属品
【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
仕様
コード収納フレンジ付
その他
※調光器不可
材質
鋼(オフホワイト色)
幅(mm)
Φ208
質量(kg)
1.1
取付
レール取付専用専用
高さ(mm)
168
タイプ
プラグタイプ
定格電圧(V)
100
全高(mm)
706-1306
定格消費電力(W)
6.6
平均演色評価数(Ra)
94
色温度(K)
2700〜6500
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.2
光源寿命
40000時間
光色
電球色〜昼光色
明るさ
白熱灯器具60W相当
調光方式
【連続調光】100-5%・調色
電源容量(VA)
7
定格光束(Lm)
491
LED交換
不可
材質(ガラス)
乳白ケシ
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください