高演色LED ペンダントライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66060429 品番 OP252644BR
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

自然の石の不揃いな美しさをモチーフに。どこから見ても違う表情を見せるかたちは、さまざまな組み合わせの妙を生み出します。

別売付属品
【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
仕様コード収納フレンジ付 その他※調光器不可 材質鋼(オフホワイト色) 幅(mm)Φ173 質量(kg)0.9 取付レール取付専用専用 高さ(mm)137 タイププラグタイプ 定格電圧(V)100 全高(mm)675-1275 定格消費電力(W)6.6 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700〜6500 エネルギー消費効率(Lm/W)70.4 光源寿命40000時間 光色電球色〜昼光色 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式【連続調光】100-5%・調色 電源容量(VA)7 定格光束(Lm)479 LED交換不可 材質(ガラス)乳白ケシ
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする