高演色LED ペンダントライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66060438 品番OP252633R
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

自然の石の不揃いな美しさをモチーフに。どこから見ても違う表情を見せるかたちは、さまざまな組み合わせの妙を生み出します。

仕様コード収納フレンジ付 その他※調光器不可 材質鋼(オフホワイト色) 幅(mm)Φ208 質量(kg)1.1 取付直付専用 高さ(mm)168 備考非調光 タイプフレンジタイプ 定格電圧(V)100 全高(mm)701-1201 定格消費電力(W)6.6 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)76 光源寿命40000時間 光色電球色 明るさ白熱灯器具60W相当 電源容量(VA)11 定格光束(Lm)502 傾斜天井取付角度(°)44(パーツ付) LED交換不可 材質(ガラス)乳白ケシ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする