ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ペンダントライト
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
電球色〜アズール色
質量(kg)
1.7
注文コード
66060447
品番
OP252915CR
参考基準価格(税別)
¥89,300
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・質量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
別売付属品
【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928
【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
仕様
コード収納フレンジ付
その他
※調光器不可
材質
アクリル(白色)
幅(mm)
Φ393
質量(kg)
1.7
取付
引掛けシーリング
高さ(mm)
310
定格電圧(V)
100
全高(mm)
660-1460
定格消費電力(W)
18
平均演色評価数(Ra)
94
機能
サーカディアン自動調光・調色機能付
色温度(K)
2700〜20000
ランプ寿命
40000時間
ランプの種類
LED電球フラット形6W×3(GX53-1)No.295GC
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.1
光色
電球色〜アズール色
明るさ
白熱灯器具60W×3灯相当
電源容量(VA)
30
定格光束(Lm)
1244
LED交換
可能
下面カバー
フロストアクリル
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください