仕様コード収納フレンジ付
その他※調光器不可
材質ボーンチャイナ
幅(mm)Φ210
質量(kg)1.9
取付直付専用
高さ(mm)185
備考非調光
定格電圧(V)100
全高(mm)718-1218
定格消費電力(W)6
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
ランプの種類LED電球フラット形6.0W(GX53-1)No.293B
エネルギー消費効率(Lm/W)73.5
光色電球色
明るさ白熱灯器具100W相当
電源容量(VA)11
定格光束(Lm)441
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換可