IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電源(制御機器)
IDEC(和泉電気)の 遮断
IDEC(和泉電気)の サーキットプロテクタ
NRLT形サーキットプロテクタ 電流引外し
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66060636
品番
NRLT1111F-0.5AAA
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
種別
イナーシャルディレー付
付属装置
補助接点付
定格電流(A)
0.5
極数
1
動作特性
中速形(AA特性)
端子形状
(主端子)タブ250形端子、(補助接点)はんだづけ端子
取付方式
リング取付け
定格電圧(V)
AC250/DC50
定格遮断容量(kA)
(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)
内部回路
シリーズトリップ(電流引外し)
保護方式
流体電磁引外し方式
操作方式
レバー式