仕様コード収納フレンジ付
その他※調光器不可
材質ボーンチャイナ
幅(mm)Φ160
質量(kg)1.1
取付レール取付専用
高さ(mm)143
備考非調光
タイププラグ
定格電圧(V)100
全高(mm)681-1281
定格消費電力(W)4.5
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
ランプの種類LED電球フラット形4.5W(GX53-1)No.295GL
エネルギー消費効率(Lm/W)65.5
光色電球色
明るさ白熱灯器具60W相当
電源容量(VA)8
定格光束(Lm)295
LED交換可