高演色LED ペンダントライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66060727 品番 OP087284NR1
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

傾斜天井にも設置可能、全方向に光が回るリモコン付きのペンダント。オールマイティに使える心強い味方です。

仕様コード収納フレンジ付 材質【セード(外)】鋼(白色)、【セード(内)】ガラス(乳白ケシ) 幅(mm)Φ554 質量(kg)2.6 取付引掛シーリング 高さ(mm)280 備考非調光 定格電圧(V)100 全高(mm)785-1585 定格消費電力(W)12 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 ランプの種類LED電球ボール球形12W(E26)No.296AN エネルギー消費効率(Lm/W)98.3 光色昼白色 明るさ白熱灯器具100W相当 電源容量(VA)20 定格光束(Lm)1180 傾斜天井取付角度(°)50(パーツ付) LED交換可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする