画像準備中

NRLT形サーキットプロテクタ 電圧引外し

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可 81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66060733 品番NRLT2500-DC24V
参考基準価格(税別)¥7,580 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
種別イナーシャルディレー無 取付方式リング取付け 極数2 定格電圧(V)AC250/DC50 端子形状(主端子)タブ250形端子 定格電流(A)20 定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1) 付属装置 内部回路リレートリップ(電圧引外し) コイル電圧(V)DC24 保護方式流体電磁引外し方式 操作方式ロッカー式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする