IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電源(制御機器)
IDEC(和泉電気)の 遮断
IDEC(和泉電気)の サーキットプロテクタ
NRAR形サーキットプロテクタ 電流引外し
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電流(A)
15
動作特性
高速形(BA特性)
注文コード
66060794
品番
NRAR1100F-15ABA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・動作特性
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
種別
イナーシャルディレー付
端子形状
(主端子)リセプタクル250適合
定格電流(A)
15
動作特性
高速形(BA特性)
付属装置
無
取付方式
ねじ取付け
極数
1
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格遮断容量(kA)
(AC250V/DC65V)1
内部回路
シリーズトリップ(電流引外し)
保護方式
流体電磁引外し方式
操作方式
ロッカー式