和 高演色LEDペンダントライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66060806 品番 OP273031R
参考基準価格(税別)¥288,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

現代の製法で表現する繊細かつ丈夫な和の意匠。健やかな成長や魔除けの意味が込められた麻ノ葉の吉祥文様です。

付属品リモコン その他※調光器不可 材質鋼(サテンゴールド色) 幅(mm)□510 カバーアクリル(和紙貼り) 質量(kg)4.6 取付引掛シーリング 高さ(mm)156 区分【省エネ法】I スイッチ【壁スイッチ】全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 定格電圧(V)100 全高(mm)320-720 定格消費電力(W)34 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700〜6500 エネルギー消費効率(Lm/W)101.1 光源寿命40000時間 光色電球色〜昼光色 調光方式【連続調光】100-1%・調色 電源容量(VA)35 定格光束(Lm)3440 適用畳数〜8 LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする